RAEM1200YURB 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41164243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAEM1200YURB 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41164243
RAEM1200YURB 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41164243
RAEM1200YURB 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41164243
RAEM1200YURB 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41164243

軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
材質(天板)リノリューム
高さ(mm)954~1254
内容量1台注文コード41164243品番RAEM1200YURB
参考基準価格(税別)¥72,230販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。上棚付で天板上の空間を有効活用できます。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

用途上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。均等耐荷重(kg)150間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)954~1254質量(kg)39.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番289-1255種別組立式グリーン(上)YUR-B型昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする