HAE1809E2 軽量立ち作業台HAE型(ビニールマット張り) TRUSCO 41164611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAE1809E2 軽量立ち作業台HAE型(ビニールマット張り) TRUSCO 41164611
HAE1809E2 軽量立ち作業台HAE型(ビニールマット張り) TRUSCO 41164611
HAE1809E2 軽量立ち作業台HAE型(ビニールマット張り) TRUSCO 41164611

軽量立ち作業台HAE型(ビニールマット張り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
内容量1台注文コード41164611品番HAE1809E2
参考基準価格(税別)¥100,540販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)902質量(kg)47.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番303-2221種別組立式材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧厚さ(mm)(ビニールマット)2アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする