AWMS1875F1 軽量高さ調節式作業台AWMS型(1段引出し付) TRUSCO 41164663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWMS1875F1 軽量高さ調節式作業台AWMS型(1段引出し付) TRUSCO 41164663
AWMS1875F1 軽量高さ調節式作業台AWMS型(1段引出し付) TRUSCO 41164663
AWMS1875F1 軽量高さ調節式作業台AWMS型(1段引出し付) TRUSCO 41164663
AWMS1875F1 軽量高さ調節式作業台AWMS型(1段引出し付) TRUSCO 41164663
AWMS1875F1 軽量高さ調節式作業台AWMS型(1段引出し付) TRUSCO 41164663

軽量高さ調節式作業台AWMS型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
内容量1台注文コード41164663品番AWMS1875F1
参考基準価格(税別)¥134,610販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)250間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)700~910質量(kg)65材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番301-5815種別組立式ダークグレー引出し数1列1段 F-1 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
注意
※間口900、1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする