曜日別特売
NE-2617(7号) ネットホータイNEO(ラテックスフリー) 日本衛材 41165285

ネットホータイNEO(ラテックスフリー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)80
内容量1箱(1巻)注文コード41165285品番NE-2617(7号)
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ラテックスフリーのネット包帯です。はさみを入れてもほつれにくく、スピーディーな処置が行えます。

包帯種類ネット包帯材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)幅(mm)80タイプラテックスフリー長さ(m)25(伸長時)使用箇所(目安)胸・腰大アズワン品番8-6660-07オートクレーブの可否オートクレーブ・EOG滅菌可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする