曜日別特売
SDW1809FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDW1809FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165485
SDW1809FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165485
SDW1809FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165485
SDW1809FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165485
SDW1809FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165485
SDW1809FL2 DW型中量作業台FL-2付 TRUSCO 41165485

DW型中量作業台FL-2付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41165485品番SDW1809FL2
参考基準価格(税別)¥167,280販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。

均等耐荷重(kg)2000間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)106材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番467-2941種別組立式材質(本体)スチール引出し数2列1段 FL-2 カギあり(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする