曜日別特売
DW1800YURB 中量作業台DW型(上棚付) TRUSCO 41165521

 

DW1800YURB 中量作業台DW型(上棚付) TRUSCO 41165521
DW1800YURB 中量作業台DW型(上棚付) TRUSCO 41165521
DW1800YURB 中量作業台DW型(上棚付) TRUSCO 41165521
DW1800YURB 中量作業台DW型(上棚付) TRUSCO 41165521
DW1800YURB 中量作業台DW型(上棚付) TRUSCO 41165521

中量作業台DW型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
材質(天板)合板
内容量1台注文コード41165521品番DW1800YURB
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。

均等耐荷重(kg)2000間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)1044質量(kg)83材質(天板)合板材質(本体)スチールトラスコ品番466-8341種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)、(上)YUR-B型アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする