※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
中量作業台SDW型(上棚付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
900
1200
1800
900
奥行(mm)
750
750
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41165573
品番
SDW900YURB
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。
均等耐荷重(kg)
2000
間口(mm)
900
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1044
質量(kg)
51
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
467-2968
種別
組立式
材質
(本体)スチール
棚
(下)HLT型(1枚)、(上)YUR-B型
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません