曜日別特売
GWR0960F1YG 中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO 41165756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWR0960F1YG 中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO 41165756
GWR0960F1YG 中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO 41165756
GWR0960F1YG 中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO 41165756
GWR0960F1YG 中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO 41165756
GWR0960F1YG 中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO 41165756
GWR0960F1YG 中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO 41165756

中荷重作業台GWR型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
材質(天板)リノリューム
質量(kg)41
内容量1台注文コード41165756品番GWR0960F1YG
参考基準価格(税別)¥72,390販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

用途
各種製造メーカー等、工場内作業に。
均等耐荷重(kg)800間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)41材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番466-8863材質(本体)スチールヤンググリーン引出し数1列1段 F-1 カギありアジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする