名優
X線ガードグローブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
8.5インチ
6.5インチ
7.0インチ
7.5インチ
8.0インチ
8.5インチ
9.0インチ
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1双)
注文コード
41166168
品番
797-1185
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
蛍光透視法を使用するすべての処置において、X線量を減衰させます。
サイズ
8.5インチ
仕様
鉛フリー、ラテックスフリー、パウダーフリー、γ線滅菌済(個包装)
材質
タングステン、合成ゴム
厚さ(mm)
0.18
アズワン品番
8-6772-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003GLOVES
鉛当量(mmPb)
0.05(相当)
医薬品医療機器等法
一般医療機器