曜日別特売
GWR0975D3 リノリューム天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWR0975D3 リノリューム天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166833
GWR0975D3 リノリューム天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166833
GWR0975D3 リノリューム天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166833
GWR0975D3 リノリューム天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166833
GWR0975D3 リノリューム天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166833
GWR0975D3 リノリューム天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCO 41166833

リノリューム天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41166833品番GWR0975D3
参考基準価格(税別)¥154,640販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。
主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

用途各種製造メーカー等、工場内作業に。均等耐荷重(kg)800間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)61材質(天板)リノリューム材質(本体)スチール仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-8898材質(本体)スチールグリーン(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※作業台にキャビネットを取り付けるには下棚2枚が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする