TRUSCO
移動フリー作業台500kg1800×750 UDK型2段引出付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41166842
品番
CFWP1875UDK2
参考基準価格(税別)
¥140,090
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
コンパクトな2段引出し付です。
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
均等耐荷重(kg)
500(移動時)50
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
60.5
材質(天板)
ダップ樹脂
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
466-7999
種別
組立式
引出し数
薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません