曜日別特売
420-625 DCギアモータ RS Pro 1085 rpm 986Dシリーズ RS PRO 41166896

DCギアモータ RS Pro 1085 rpm 986Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41166896品番420-625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,983
販売価格(税別)
24,530
仕様
出力スピード = 1085 rpm
電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc
最大出力トルク = 9734 gcm
DCモータータイプ = ブラシ
軸径 = 12mm
許容入力 = 38.7 W
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
長さ = 98.5mm
幅 = 51.8mm
許容電流値 = 4.61 A
コアコンストラクション = 鉄心
シリーズ = 986D
52 mm遊星ギア式モータ - 986Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする