秋山製作所
スキンステープラー (エルプ) リムーバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
41166947
品番
KSR
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
リムーバー
材質
ステンレス
アズワン品番
8-7681-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:15B1X00001000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一般医療機器です。※ディスポーザブル商品です。滅菌再使用はできません。