曜日別特売
CFWR1890 移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900 TRUSCO 41167061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFWR1890 移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900 TRUSCO 41167061
CFWR1890 移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900 TRUSCO 41167061
CFWR1890 移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900 TRUSCO 41167061
CFWR1890 移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900 TRUSCO 41167061

移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41167061品番CFWR1890
参考基準価格(税別)¥119,420販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

均等耐荷重(kg)500(移動時)50間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)59材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番257-1111種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする