CFWS0975 移動フリー作業台500kg鉄天板900×750 TRUSCO 41167165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFWS0975 移動フリー作業台500kg鉄天板900×750 TRUSCO 41167165
CFWS0975 移動フリー作業台500kg鉄天板900×750 TRUSCO 41167165
CFWS0975 移動フリー作業台500kg鉄天板900×750 TRUSCO 41167165
CFWS0975 移動フリー作業台500kg鉄天板900×750 TRUSCO 41167165
CFWS0975 移動フリー作業台500kg鉄天板900×750 TRUSCO 41167165

移動フリー作業台500kg鉄天板900×750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41167165品番CFWS0975
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。
また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

均等耐荷重(kg)500(移動時)50間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)34材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番285-0249種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする