曜日別特売
RHW0960 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO 41167497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHW0960 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO 41167497
RHW0960 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO 41167497
RHW0960 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO 41167497
RHW0960 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO 41167497
RHW0960 中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO 41167497

中量1200kgHW作業台リノリューム天板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1台注文コード41167497品番RHW0960
参考基準価格(税別)¥60,950販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)1200間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)34.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールその他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-8929種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする