※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中荷重作業台AEWP型(2段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41167962
品番
AEWS1875F2
参考基準価格(税別)
¥124,580
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
均等耐荷重(kg)
500
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
66
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
289-1735
種別
組立式
材質
(本体)スチール
引出し数
1列2段 F-2(W) カギあり
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません