曜日別特売
HAEWR1875UDK1 中量500kg立作業台1800×750 UDK型1段引出付 TRUSCO 41168057

 

HAEWR1875UDK1 中量500kg立作業台1800×750 UDK型1段引出付 TRUSCO 41168057
HAEWR1875UDK1 中量500kg立作業台1800×750 UDK型1段引出付 TRUSCO 41168057
HAEWR1875UDK1 中量500kg立作業台1800×750 UDK型1段引出付 TRUSCO 41168057
HAEWR1875UDK1 中量500kg立作業台1800×750 UDK型1段引出付 TRUSCO 41168057
HAEWR1875UDK1 中量500kg立作業台1800×750 UDK型1段引出付 TRUSCO 41168057

中量500kg立作業台1800×750 UDK型1段引出付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41168057品番HAEWR1875UDK1
参考基準価格(税別)¥112,840販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
脚部はダークグレー色です。

均等耐荷重(kg)500間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)885質量(kg)56.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番466-9908種別組立式材質(本体)スチール引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする