446-967 RS Pro わに口クリップ, 黒 , 赤 RS PRO 41169057

RS Pro わに口クリップ, 黒 , 赤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組注文コード41169057品番446-967
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
許容電流値 = 20A
ジョー開口 = 24mm
コンタクト材質 = ニッケル
絶縁 = Y
色 = 黒 , 赤
4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(フィンガガード). 4mm外装被覆フィンガガード型ワニ口クリップで、ニッケルめっき加工の鉄と耐燃性のポリアミド樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする