HW1800VRS 中量作業台ダップ天板バイス TRUSCO 41169134

 

HW1800VRS 中量作業台ダップ天板バイス TRUSCO 41169134
HW1800VRS 中量作業台ダップ天板バイス TRUSCO 41169134
HW1800VRS 中量作業台ダップ天板バイス TRUSCO 41169134
HW1800VRS 中量作業台ダップ天板バイス TRUSCO 41169134
HW1800VRS 中量作業台ダップ天板バイス TRUSCO 41169134

中量作業台ダップ天板バイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード41169134品番HW1800VRS
参考基準価格(税別)¥147,960販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

均等耐荷重(kg)1200間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)74.5材質(天板)ダップ樹脂材質(本体)スチール仕様(回転アンビルバイス)VRS-150Nトラスコ品番301-3936種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)バイス 幅(mm)154アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※スチール天板にはバイスは取り付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする