曜日別特売
HAEWP1890F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41169231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAEWP1890F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41169231
HAEWP1890F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41169231
HAEWP1890F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41169231
HAEWP1890F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41169231
HAEWP1890F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO 41169231

中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
材質(天板)ダップ樹脂
内容量1台注文コード41169231品番HAEWP1890F2
参考基準価格(税別)¥125,180販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立ち作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
脚部はダークグレー色です。

均等耐荷重(kg)500間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)885質量(kg)68材質(天板)ダップ樹脂材質(本体)スチールトラスコ品番278-1476種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列2段 F-2 W カギありアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする