曜日別特売
HAEWR1275F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO 41169247

 

HAEWR1275F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO 41169247
HAEWR1275F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO 41169247
HAEWR1275F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO 41169247
HAEWR1275F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO 41169247
HAEWR1275F2 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO 41169247

中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)885注文コード41169247品番HAEWR1275F2
参考基準価格(税別)¥109,360販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立ち作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
脚部はダークグレー色です。

トラスコ品番278-1573種別組立式材質(本体)スチール質量(kg)49高さ(mm)885材質(本体)スチール奥行(mm)750間口(mm)1200引出し数1列2段 F-2 W カギあり材質(天板)リノリューム均等耐荷重(kg)500アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする