RTW1800 重量TW型3トン作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41169527

 

RTW1800 重量TW型3トン作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41169527
RTW1800 重量TW型3トン作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41169527
RTW1800 重量TW型3トン作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41169527
RTW1800 重量TW型3トン作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41169527
RTW1800 重量TW型3トン作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41169527

重量TW型3トン作業台リノ天板1800×750

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード41169527品番RTW1800
参考基準価格(税別)¥167,350販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。

均等耐荷重(kg)3000間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)103材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番240-6691種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする