曜日別特売
10P1505-NB メンティップ 病院用綿棒(紙軸) 日本綿棒 41169537

メンティップ 病院用綿棒(紙軸)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本×120袋)
内容量1箱(10本×120袋)注文コード41169537品番10P1505-NB
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

綿球表面にバインダーを使用していないので、ソフトな仕上がりです。鼻腔への薬液の塗布などに適しています。

滅菌EOG滅菌済(個包装)材質軸/紙、綿球/コットン・レーヨン混紡全長(mm)148アズワン品番8-7080-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000032綿球径(Φmm)5医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする