TW1200 重量TW型3トン作業台合板天板1200×750 TRUSCO 41169606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW1200 重量TW型3トン作業台合板天板1200×750 TRUSCO 41169606
TW1200 重量TW型3トン作業台合板天板1200×750 TRUSCO 41169606
TW1200 重量TW型3トン作業台合板天板1200×750 TRUSCO 41169606
TW1200 重量TW型3トン作業台合板天板1200×750 TRUSCO 41169606
TW1200 重量TW型3トン作業台合板天板1200×750 TRUSCO 41169606

重量TW型3トン作業台合板天板1200×750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41169606品番TW1200
参考基準価格(税別)¥122,750販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。

均等耐荷重(kg)3000間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)58材質(天板)合板材質(本体)スチールトラスコ品番240-6624種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする