曜日別特売
454-277 RS Pro 4 mmプラグ (オス), 赤, 錫めっき RS PRO 41169617

RS Pro 4 mmプラグ (オス), 赤, 錫めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41169617品番454-277
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
色 = 赤
ジェンダー = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
断熱材 = PP
4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする