RTWZ1809D3D4 重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTWZ1809D3D4 重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169852
RTWZ1809D3D4 重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169852
RTWZ1809D3D4 重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169852
RTWZ1809D3D4 重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169852
RTWZ1809D3D4 重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169852
RTWZ1809D3D4 重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169852

重量作業台リノリューム張天

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41169852品番RTWZ1809D3D4
参考基準価格(税別)¥356,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)3000間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)167材質(天板)リノリューム材質(本体)スチール仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番467-2798種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする