曜日別特売
RTWC1500D3 TRUSCO重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTWC1500D3 TRUSCO重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169965
RTWC1500D3 TRUSCO重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169965
RTWC1500D3 TRUSCO重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169965
RTWC1500D3 TRUSCO重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169965
RTWC1500D3 TRUSCO重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169965
RTWC1500D3 TRUSCO重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169965
RTWC1500D3 TRUSCO重量作業台リノリューム張天 TRUSCO 41169965

TRUSCO重量作業台リノリューム張天

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41169965品番RTWC1500D3
参考基準価格(税別)¥308,310販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。

均等耐荷重(kg)3000間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)127材質(天板)リノリューム材質(本体)スチール仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-2704種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする