曜日別特売
UDCT1110175 サイドキャビネット天板付緑750×500 TRUSCO 41170053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDCT1110175 サイドキャビネット天板付緑750×500 TRUSCO 41170053
UDCT1110175 サイドキャビネット天板付緑750×500 TRUSCO 41170053
UDCT1110175 サイドキャビネット天板付緑750×500 TRUSCO 41170053
UDCT1110175 サイドキャビネット天板付緑750×500 TRUSCO 41170053

サイドキャビネット天板付緑750×500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41170053品番UDCT1110175
参考基準価格(税別)¥133,330販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

作業台の横に置いて使用できます。補助テーブルとしても使用できます。

間口(mm)500奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)36材質(天板)ダップ樹脂材質(本体)スチールトラスコ品番240-1924適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型種別カギなし材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂天板グリーン引出し組合せ(小)2、(中)1、(大)1
注意
※色:グリーン、ネオグレーの違いは本体色のみとなります。天板の色は、奥行700mm:グリーン、奥行750mm:木目です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする