AELT900W 軽量作業台 AE型専用 下棚 TRUSCO 41170245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AELT900W 軽量作業台 AE型専用 下棚 TRUSCO 41170245
AELT900W 軽量作業台 AE型専用 下棚 TRUSCO 41170245
AELT900W 軽量作業台 AE型専用 下棚 TRUSCO 41170245

軽量作業台 AE型専用 下棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚ホワイト間口(mm)747注文コード41170245品番AELT900W
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
用途W900用ホワイトトラスコ品番466-7387適合機種AE型、HAE型、AEM型材質スチール質量(kg)2高さ(mm)23奥行(mm)240間口(mm)747最大積載量(kg)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする