曜日別特売
98268-0199 Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex) 41170509

Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41170509
品番
98268-0199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
仕様
ケーブル長 = 152mm
コネクタ1極数 = 14
コネクタ2極数 = 14
ピッチ = 1.25mm
シリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPER
Premo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする