UDK002W UDK型作業台用薄型2段引出し ホワイト TRUSCO 41170543

 

UDK002W UDK型作業台用薄型2段引出し ホワイト TRUSCO 41170543
UDK002W UDK型作業台用薄型2段引出し ホワイト TRUSCO 41170543
UDK002W UDK型作業台用薄型2段引出し ホワイト TRUSCO 41170543
UDK002W UDK型作業台用薄型2段引出し ホワイト TRUSCO 41170543

UDK型作業台用薄型2段引出し ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41170543品番UDK002W
参考基準価格(税別)¥33,120販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。

トラスコ品番467-3590適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、UT型、NLD型、NLDZ型、AWM型、CFW型、CLM型種別カギあり材質スチール質量(kg)9.5ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)499間口(mm)450
注意
※AE、HAE型は作業台奥行450mmには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする