※使用例
TRUSCO
作業台用引出し1段YG色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41170866
品番
F1YG
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。
高さ(mm)
180
トラスコ品番
466-8421
適合機種
EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型
種別
カギあり
材質
スチール
質量(kg)
10.5
色
ヤンググリーン
奥行(mm)
530
間口(mm)
495
注意
※AE、HAE型は作業台奥行450mmには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません