TRUSCO
作業台用薄型1段引出しW色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41171015
品番
UDC001W
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
仕様
仕切板を取り付けることが可能
トラスコ品番
467-3506
適合機種
EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型
種別
カギなし
材質
スチール
質量(kg)
7
色
ホワイト
高さ(mm)
90
奥行(mm)
500
間口(mm)
450
注意
※AE、HAE型は作業台奥行450mmには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません