日進医療器(車イス)
浴室用ストレッチャー TY217シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1900×500~900
550×1900×480~860
600×1900×480~860
550×1900×500~900
600×1900×500~900
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41171244
品番
TY217DS-600
参考基準価格(税別)
¥451,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
DSタイプ(品番に「DS」を含む)はトータルロック機構付きキャスターを採用しています。
付属品
患者固定用ベルト×2本、枕・マット固定用ベルト、カゴ
仕様
トータルロック付き
材質
ベース/アルミニウム合金(粉体塗装)、担架部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ)
質量(kg)
約37
キャスター
Φ150mmステンレス製
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1900×500~900
アズワン品番
0-8888-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000