HAE1800G5 軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り) TRUSCO 41171286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAE1800G5 軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り) TRUSCO 41171286
HAE1800G5 軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り) TRUSCO 41171286
HAE1800G5 軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り) TRUSCO 41171286

軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
内容量1台注文コード41171286品番HAE1800G5
参考基準価格(税別)¥122,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)905質量(kg)43材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番466-9665種別組立式材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂厚さ(mm)(マット)5アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする