AWMR1890C100 軽量高さ調節式作業台(キャスター付) TRUSCO 41171557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWMR1890C100 軽量高さ調節式作業台(キャスター付) TRUSCO 41171557
AWMR1890C100 軽量高さ調節式作業台(キャスター付) TRUSCO 41171557
AWMR1890C100 軽量高さ調節式作業台(キャスター付) TRUSCO 41171557

軽量高さ調節式作業台(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
材質(天板)リノリューム
内容量1台注文コード41171557品番AWMR1890C100
参考基準価格(税別)¥132,630販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)100間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)808~1018質量(kg)64.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチール仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番303-1888種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付材質(キャスター)ゴムキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ止め式昇降ピッチ(mm)35
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする