曜日別特売
RAEM1500C75 軽量高さ調整作業台径75車輪付リノ天板1500X750 TRUSCO 41171654

 

RAEM1500C75 軽量高さ調整作業台径75車輪付リノ天板1500X750 TRUSCO 41171654
RAEM1500C75 軽量高さ調整作業台径75車輪付リノ天板1500X750 TRUSCO 41171654
RAEM1500C75 軽量高さ調整作業台径75車輪付リノ天板1500X750 TRUSCO 41171654
RAEM1500C75 軽量高さ調整作業台径75車輪付リノ天板1500X750 TRUSCO 41171654

軽量高さ調整作業台径75車輪付リノ天板1500X750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41171654品番RAEM1500C75
参考基準価格(税別)¥76,490販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)80間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)718~1018質量(kg)38材質(天板)リノリューム材質(本体)スチール仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番467-2381種別組立式材質(キャスター金具)スチールグリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする