AWMP0960F1 軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) TRUSCO 41171715

 

AWMP0960F1 軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) TRUSCO 41171715
AWMP0960F1 軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) TRUSCO 41171715
AWMP0960F1 軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) TRUSCO 41171715
AWMP0960F1 軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) TRUSCO 41171715
AWMP0960F1 軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) TRUSCO 41171715

軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
材質(天板)ダップ樹脂
内容量1台注文コード41171715品番AWMP0960F1
参考基準価格(税別)¥98,180販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。

均等耐荷重(kg)250間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)700~910質量(kg)38材質(天板)ダップ樹脂材質(本体)スチールトラスコ品番301-5734種別組立式ダークグレー引出し数1列1段 F-1 W カギありアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
注意
※間口900、1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする