※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量立ち作業台HAE型(帯電防止マット張り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1800
1200
1500
1800
900
奥行(mm)
750
450
600
750
900
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41171882
品番
HAE1800D
参考基準価格(税別)
¥140,460
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
902
質量(kg)
40
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
仕様
帯電防止マット張
トラスコ品番
466-9631
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)
3
表面抵抗値(Ω)
2×10
6
Ω
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません