曜日別特売
HWD1800 大型HW中量作業台1800×1200×740 TRUSCO 41171925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HWD1800 大型HW中量作業台1800×1200×740 TRUSCO 41171925
HWD1800 大型HW中量作業台1800×1200×740 TRUSCO 41171925

大型HW中量作業台1800×1200×740

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41171925品番HWD1800
参考基準価格(税別)¥254,800販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に最適です。引出しUDC-002は、間口2400mmで最大8個間口1800mmで6個付けられます。

均等耐荷重(kg)1500間口(mm)1800奥行(mm)1200高さ(mm)740質量(kg)77材質(天板)ダップ樹脂材質(本体)スチールトラスコ品番241-0770種別組立式材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂アジャスター調整範囲(mm)35アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※引出しを追加の場合は、専用の吊り金具が必要となります。ご発注の際には本体品番を必ずご指示ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする