BN4560ACV8NYG 小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCO 41172257

BN4560ACV8NYG 小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCO 41172257
BN4560ACV8NYG 小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCO 41172257

小型固定バイス作業台 YG色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード41172257品番BN4560ACV8NYG
参考基準価格(税別)¥119,260販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

安定感がある脚部幅広タイプです。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)450奥行(mm)600高さ(mm)841質量(kg)28.5材質(天板)ダップ化粧材質(本体)スチール仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番466-7956種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴムヤンググリーンバイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする