TRUSCO
小型固定バイス作業台 YG色
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41172284
品番
BN4560AYG
参考基準価格(税別)
¥73,450
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
450
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
20
材質(天板)
ダップ樹脂
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
393-2877
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ヤンググリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。