VUD701DW 導電マット張り小型作業デスク上700×450×1300 W色 TRUSCO 41172521

導電マット張り小型作業デスク上700×450×1300 W色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード41172521品番VUD701DW
参考基準価格(税別)¥107,180販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。

均等耐荷重(kg)20間口(mm)700奥行(mm)450高さ(mm)1300~1500質量(kg)18.5材質(天板)帯電防止マット張り材質(本体)スチールトラスコ品番467-3808種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする