※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINYA(新屋製作所)
シンヤ ルーパー21簡易作業台
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41172537
品番
KL150
参考基準価格(税別)
¥490,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
軽量で伸縮が自由です。キャスター付で移動が可能です。連結が可能です。横幕はオプションです。入口幕をオプション取付可
材質
フレーム:アルミ
天幕:カラーターポリン
用途
通路イベントほこり除け
間口(mm)
1500
奥行(mm)
5000
質量(kg)
38
トラスコ品番
459-5734
色
(天幕)白
種類
キャスター付
フレーム
Φ28mm
寸法(m)
間口1.5×奥行5
棟高(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000