曜日別特売
KL180 シンヤ ルーパー21簡易作業台 SHINYA(新屋製作所) 41172546

 

KL180 シンヤ ルーパー21簡易作業台 SHINYA(新屋製作所) 41172546
KL180 シンヤ ルーパー21簡易作業台 SHINYA(新屋製作所) 41172546
KL180 シンヤ ルーパー21簡易作業台 SHINYA(新屋製作所) 41172546
KL180 シンヤ ルーパー21簡易作業台 SHINYA(新屋製作所) 41172546
KL180 シンヤ ルーパー21簡易作業台 SHINYA(新屋製作所) 41172546

シンヤ ルーパー21簡易作業台

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード41172546品番KL180
参考基準価格(税別)¥495,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

軽量で伸縮が自由です。キャスター付で移動が可能です。連結が可能です。横幕はオプションです。入口幕をオプション取付可

材質
フレーム:アルミ
天幕:カラーターポリン
用途通路イベントほこり除け間口(mm)1800奥行(mm)5000質量(kg)43トラスコ品番459-5742(天幕)白種類キャスター付フレームΦ28mm寸法(m)間口1.8×奥行5棟高(m)2.1キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする