LSS1820PS-PS1900-5 パンチングソリッドシェルフ ERECTA(エレクター) 41174235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンチングソリッドシェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)613
間口(mm)1821
高さ(mm)1892
棚段数(段)5
内容量1台注文コード41174235品番LSS1820PS-PS1900-5
参考基準価格(税別)¥659,500販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。

材質SUS304トラスコ品番770-6715種別組立式質量(kg)68.0高さ(mm)1892ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)613間口(mm)1821最大積載量(kg)500パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)180グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,250/税込5,775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする