※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
パンチングソリッド用棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口(mm)
1821
1518
1821
910
1212
奥行(mm)
460
613
460
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41174445
品番
MSS1820PS
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
トラスコ品番
456-3913
質量(kg)
12.8
奥行(mm)
460
間口(mm)
1821
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
180
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,250
/
税込
¥
5,775