キャニオン
ステンレスハンガーラック カーテン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41174524
品番
SHR2562K
参考基準価格(税別)
¥219,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
カーテン付です。耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
カーテン:オレフィン系ポリエチレン
用途
食品加工工場・研究施設・クリーンルーム。
間口(mm)
1220
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1900
仕様
組立式
トラスコ品番
458-2080
質量(kg)
23.5
注意
※ハンガー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません