SM26565B ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805 TRUSCO 41174901

 

SM26565B ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805 TRUSCO 41174901
SM26565B ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805 TRUSCO 41174901
SM26565B ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805 TRUSCO 41174901
SM26565B ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805 TRUSCO 41174901

ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード41174901品番SM26565B
参考基準価格(税別)¥316,680販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。
高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。

間口(mm)1460奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1323種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)56タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×610×1805
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする